シロクマ
スリムブラケット真壁用止 BR-663
(1件のレビュー)
仕様
抗菌、スリム
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
直止
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00257836
BR-663
32
AG
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257872
BR-663
32
シルバー
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257854
BR-663
32
アンバー
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257845
BR-663
35
AG
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257888
BR-663
35
シルバー
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257863
BR-663
35
アンバー
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください