スリムブラケット出隅止 BR-664

スリムブラケット出隅止 BR-664 - シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664 - シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664 - シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664 - シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664 - シロクマスリムブラケット出隅止 BR-664 - シロクマ
(3件のレビュー)
仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
注意
※間柱にしっかり取付けて下さい。
※必ず木製の枠材にご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00257897BR-664AG32
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257933BR-664シルバー32
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257915BR-664アンバー32
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257906BR-664AG35
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257942BR-664シルバー35
1,850
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00257924BR-664アンバー35
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00257906
2019-10-12
用途: 実家の介護用手すり取付に使用
建設業・工事業

届いた製品梱包養生もしっかりしていて 金属部と樹脂部、色、塗装仕上げ、大変気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品 : 00257906
2017-05-21
用途: 介護用手すりの取り付け
農・林・水産業

丸棒の取付けビスの穴数を反対側にも設ければ、死角を気にせず取り付けがスムーズにできるのではないでしょうか!

対象商品 : 00257897
2016-02-23
用途: 老人の部屋の手摺り
建設業・工事業

ブラケットは取り付け易くて今後も是非使ってみたいと思います。また、収まりも良くて
依頼者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする