スリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158

スリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158 - シロクマスリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158 - シロクマスリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158 - シロクマスリムユニバーサルブラケットコーナー BR-158 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金形状ブラケットコーナー仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00258012BR-15832AG
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258028BR-15832アンバー
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
00258037BR-15832シルバー
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258046BR-15835AG
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258055BR-15835アンバー
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258064BR-15835シルバー
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00258046
2019-11-06
用途: 自宅の玄関に使用

強度、取付性、外観デザイン的にとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする