シロクマ
入隅ブラケット前出調整止 BR-666
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
入隅止
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6、ホーロー5×5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258134
BR-666
32
AG
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258143
BR-666
32
アンバー
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258152
BR-666
32
シルバー
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258168
BR-666
35
AG
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258177
BR-666
35
アンバー
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258186
BR-666
35
シルバー
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください