シロクマ
エンドエルボ (左)
材質
亜鉛合金
形状
エンドエルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.
5
×16×D6
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258195
BR-138L
32
AG
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258204
BR-138L
32
アンバー
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258213
BR-138L
32
シルバー
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258222
BR-138L
35
AG
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258238
BR-138L
35
アンバー
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258247
BR-138L
35
シルバー
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください