シロクマ
エンドエルボ (右)
材質
亜鉛合金
形状
エンドエルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.
5
×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258256
BR-138R
32
AG
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258265
BR-138R
32
アンバー
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258274
BR-138R
32
シルバー
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258283
BR-138R
35
AG
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258292
BR-138R
35
アンバー
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258308
BR-138R
35
シルバー
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください