シロクマ
フレージュブラケットL受 BR-181
材質
亜鉛合金
形状
L受
適合径(Φmm)
35・32兼用
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
色
黒梨地
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258326
BR-181
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください