シロクマ
フレージュ手すり BR-595
材質
自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258353
BR-595
600
ミディアムオーク
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258362
BR-595
600
ライトオーク
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258378
BR-595
800
ミディアムオーク
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258387
BR-595
800
ライトオーク
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください