シロクマ
C形着脱ブラケットL受 BR-650
着脱式でクロス張りや引越しが楽になります。木ネジが緩んでも外れないロック機能付きキャップ。
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
内容量
1個
注意
※タッピンねじを緩めるとブラケットは簡単にはずれます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258396
BR-650
AG
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258405
BR-650
アンバー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258414
BR-650
シルバー
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください