シロクマ
エンドキャップM6 BR-109
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
M6×35ハンガーボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258484
BR-109
32
AG
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258493
BR-109
32
アンバー
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258502
BR-109
32
シルバー
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258518
BR-109
35
AG
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258527
BR-109
35
アンバー
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258536
BR-109
35
シルバー
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください