シロクマ
C形ブラケットL自在コーナー BR-614
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
ブラケットコーナー
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
角度調整範囲
最大上方90°、下方30°
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258922
BR-614
32
AG
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258938
BR-614
32
アンバー
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258947
BR-614
32
シルバー
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258956
BR-614
35
AG
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258965
BR-614
35
アンバー
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258974
BR-614
35
シルバー
¥
4,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください