シロクマ
C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
入隅フレキシブル
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×80、A3.
5
×16×D6
角度調整範囲
最大上方63°、下方53°
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00258983
BR-615
32
AG
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00258992
BR-615
32
アンバー
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259008
BR-615
32
シルバー
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259017
BR-615
35
AG
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00259026
BR-615
35
アンバー
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259035
BR-615
35
シルバー
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください