シロクマ
C形ブラケットL出隅フレキシブル BR-616
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L出隅フレキシブル
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
角度調整範囲
最大上方60°、下方51°
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259044
BR-616
32
AG
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259053
BR-616
32
アンバー
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259062
BR-616
32
シルバー
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259078
BR-616
35
AG
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259087
BR-616
35
アンバー
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259096
BR-616
35
シルバー
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください