シロクマ
C形ブラケット出隅フレキシブル階段 BR-617
急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
出隅フレキシブル階段
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
角度調整範囲
最大上方90°、下方90°
内容量
1個
注意
※ブラケット取付け間隔が910mmを超える場合は間に補強のブラケットをご使用ください。
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259105
BR-617
32
AG
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259114
BR-617
32
アンバー
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259123
BR-617
32
シルバー
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259132
BR-617
35
AG
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259148
BR-617
35
アンバー
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259157
BR-617
35
シルバー
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください