シロクマ
スリムブラケット前出調整L受 BR-668
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35・32兼用
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20 ホーロー5×8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259166
BR-668
AG
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259175
BR-668
アンバー
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259184
BR-668
シルバー
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください