E形エンドエルボ (右)

E形エンドエルボ (右) - シロクマE形エンドエルボ (右) - シロクマ
(2件のレビュー)
材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259254BR-120R32AG
1,550
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259263BR-120R32アンバー
1,550
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259272BR-120R32シルバー
1,550
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259288BR-120R35AG
1,550
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259297BR-120R35アンバー
1,550
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
00259306BR-120R35シルバー
1,550
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259288
2021-02-26
用途: 階段手摺取付
サービス業

色調よく、製品もしっかりしてる。取付ビス(40㎜)が長すぎた。

対象商品 : 00259306
2020-04-13
用途: 自宅の手摺
製造業

前回購入してよかったので同じものを再購入。ビス穴4か所の配列が広く取り付ける下地が多少弱くてもしっかり固定できる質実剛健なところが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする