シロクマ
E形コーナーエルボ BR-121
材質
亜鉛合金
形状
コーナーエルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.
5
×40、A3.
5
×16×D6
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259315
BR-121
32
AG
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259324
BR-121
32
アンバー
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259333
BR-121
32
シルバー
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259342
BR-121
35
AG
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259358
BR-121
35
アンバー
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259367
BR-121
35
シルバー
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください