E形ブラケット通 BR-122

E形ブラケット通 BR-122 - シロクマE形ブラケット通 BR-122 - シロクマE形ブラケット通 BR-122 - シロクマ
仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259376BR-12232AG
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259394BR-12232シルバー
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259385BR-12232アンバー
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259403BR-12235AG
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259428BR-12235シルバー
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259412BR-12235アンバー
1,370
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする