シロクマ
脱着ブラケット(右) BR-77R
(2件のレビュー)
ドア部分も連続手すり。
材質
ステン/樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
形状
L通
左右区別
右
内容量
1セット
注意
※左・右勝手があります。木部は含まれておりません。
※脱着ブラケットがしっかり取付いた状態でご使用下さい。
※間口が広いところでのご使用は手すりの材質をお選び下さい。
※BR-77を外開きに使用される場合は、閉じ込めにご注意下さい。
※BR-77、BR-78の組み合わせでご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259464
BR-77R
AG
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259473
BR-77R
アンバー
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259482
BR-77R
シルバー
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください