脱着ブラケット(左) BR-78L

脱着ブラケット(左) BR-78L - シロクマ
(2件のレビュー)

ドア部分も連続手すり。

材質ステン適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6形状L通左右区別内容量1セット
注意
※左・右勝手があります。木部は含まれておりません。
※脱着ブラケットがしっかり取付いた状態でご使用下さい。
※間口が広いところでのご使用は手すりの材質をお選び下さい。
※BR-77を外開きに使用される場合は、閉じ込めにご注意下さい。
※BR-77、BR-78の組み合わせでご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259498BR-78LAG
12,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259507BR-78Lアンバー
12,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259516BR-78Lシルバー
12,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259498
2016-07-13
用途: 階段からの転落防止に

高齢の親が足元がおぼつかないので、夜中に階段に落ちない様に取り外しできる手すりはないものか?と、探してたところこの商品を見つけた。若干高い気もしたが、安全性を考慮するとこの値段になってしまうのだろうと思ったので☆4つに

対象商品 : 00259498
2015-10-25
用途: 廊下の手すり用

女性や子供でも取り外しができる上に、しっかりとした強度が得られるのですばらしい商品だと思いますが、いかんせん2箇所取り付けると、手すりの金具だけで1万円を超えてしまいます。これではいろんな場所に付けたい人にはなかなか使いにくいのではないでしょうか。もう二、三割安ければ、もっと使えるのにと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする