シロクマ
オフセットブラケット(上下セット) BR-159
材質
亜鉛合金/樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259552
BR-159
AG
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259568
BR-159
アンバー
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259577
BR-159
シルバー
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください