曜日別特売

出隅ブラケット止 BR-137

出隅ブラケット止 BR-137 - シロクマ出隅ブラケット止 BR-137 - シロクマ
材質亜鉛合金形状出隅止仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259586BR-13732AG
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259595BR-13732アンバー
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259604BR-13732シルバー
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259613BR-13735AG
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259622BR-13735アンバー
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259638BR-13735シルバー
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする