ステンレス出隅ブラケット止 BR-70

ステンレス出隅ブラケット止 BR-70 - シロクマステンレス出隅ブラケット止 BR-70 - シロクマ
材質ステン形状出隅止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259647BR-70AG
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259656BR-70ヘアーライン
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259665BR-70鏡面磨
9,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする