シロクマ
E形ブラケット出隅受 BR-124
材質
亜鉛合金
形状
出隅受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A3.
5
×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259753
BR-124
32
AG
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259762
BR-124
32
アンバー
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259778
BR-124
32
シルバー
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259787
BR-124
35
AG
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259796
BR-124
35
アンバー
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259805
BR-124
35
シルバー
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください