E形ブラケット出隅通 BR-125

E形ブラケット出隅通 BR-125 - シロクマE形ブラケット出隅通 BR-125 - シロクマ
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金形状出隅通仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00259814BR-12532AG
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259823BR-12532シルバー
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259832BR-12532アンバー
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259848BR-12535AG
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259857BR-12535アンバー
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
00259866BR-12535シルバー
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00259823
2018-07-09
用途: トイレ 手すり増設に。
株式会社石井組

なかなか出隅の商品はなく、助かりました。ブロンズは良い色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする