シロクマ
ステンレス出隅ベース BR-71
材質
ステン
仕様
抗菌
付属品
A4×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259963
BR-71
ヘアーライン
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259972
BR-71
鏡面磨
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください