シロクマ
アルミ異形ブラケット直受 BR-8
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)
材質
アルミ
形状
直受
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
仕上
焼付塗装
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
38
色
AG
アイボリ
アンバー
シルバー
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00259988
BR-8
32
アイボリ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00259997
BR-8
32
アンバー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260006
BR-8
32
シルバー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260015
BR-8
35
AG
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260024
BR-8
35
アイボリ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260033
BR-8
35
シルバー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260042
BR-8
38
アイボリ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260058
BR-8
38
アンバー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260067
BR-8
38
シルバー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください