シロクマ
アルミ異形ブラケット出隅止 BR-85
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)
材質
アルミ/樹脂
形状
出隅止
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌、左右兼用
付属品
取付ビス:A3.
5
×40、A3.
5
×16×D6
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00260225
BR-85
AG
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260234
BR-85
アイボリ
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260243
BR-85
シルバー
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください