アルミ異形ブラケット出隅受 BR-86

アルミ異形ブラケット出隅受 BR-86 - シロクマアルミ異形ブラケット出隅受 BR-86 - シロクマ

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)

材質アルミ形状出隅受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260252BR-86AG
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
00260268BR-86アイボリ
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260277BR-86シルバー
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする