シロクマ
アルミ異形ブラケット直通 BR-87
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)
材質
アルミ
形状
直通
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×16×D6
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00260286
BR-87
AG
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260295
BR-87
アイボリ
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260304
BR-87
シルバー
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください