丸棒手すりL止 BR-562

丸棒手すりL止 BR-562 - シロクマ丸棒手すりL止 BR-562 - シロクマ丸棒手すりL止 BR-562 - シロクマ
材質タモ集成材/アルミ/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260347BR-562AG/Lオーク600
7,450
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260356BR-562アイボリ・アイボリ600
7,450
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260365BR-562AG/Lオーク800
7,980
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260374BR-562アイボリ・アイボリ800
7,980
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする