シロクマ
丸棒手すり出隅 BR-563
材質
タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A3.
5
×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00260383
BR-563
AG/Lオーク
600
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260392
BR-563
アイボリ・アイボリ
600
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260408
BR-563
AG/Lオーク
800
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260417
BR-563
アイボリ・アイボリ
800
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください