シロクマ
丸棒手すり直止 BR-564
材質
タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40
形状
直止
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00260426
BR-564
AG/Lオーク
600
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260435
BR-564
アイボリ・アイボリ
600
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00260444
BR-564
AG/Lオーク
800
¥
7,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260453
BR-564
アイボリ・アイボリ
800
¥
7,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。