曜日別特売

E形クロス BR-163

E形クロス BR-163 - シロクマE形クロス BR-163 - シロクマ
(2件のレビュー)
形状クロス仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金内容量1本
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260584BR-163AG32
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260593BR-163AG35
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260602BR-163アンバー32
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260618BR-163アンバー35
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260627BR-163シルバー32
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260636BR-163シルバー35
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00260636
2020-08-07
用途: ディスプレイスタンドの補強

一般的なディスプレイのディスクスタンドは35φなのでシロクマの手摺用品が流用出来ます。35φのクロスジョイントはこれしかないので貴重です。
また業務用のスピーカースタンドにも流用可能です。

対象商品 : 00260618
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

構造上、仕方ないかもしれないが、もう少しガタがないようにできないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする