シロクマ
E形四方 BR-164
形状
四方
仕様
抗菌
付属品
A3.
5
×16×D6
材質
亜鉛合金
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
AG
アンバー
シルバー
適合径(Φmm)
32
35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00260645
BR-164
AG
32
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260654
BR-164
AG
35
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260663
BR-164
アンバー
32
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260672
BR-164
アンバー
35
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260688
BR-164
シルバー
32
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260697
BR-164
シルバー
35
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください