E形直受チーズ BR-165

E形直受チーズ BR-165 - シロクマE形直受チーズ BR-165 - シロクマE形直受チーズ BR-165 - シロクマ
(3件のレビュー)
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00260706BR-16532AG
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260715BR-16535AG
900
699
769(税込)
当日出荷
00260724BR-16532アンバー
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260733BR-16535アンバー
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260742BR-16532シルバー
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260758BR-16535シルバー
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 介護用手すり作製

どこのホームセンターにも置いていない型なので助かります。

対象商品 : 00260715
2019-10-12
用途: 手すり棒取付に使用
建設業・工事業

金属塗装仕上げ、届いた製品の梱包養生もしっかりしていて気に入りました
今後とも安心し注文、ご利用したく思います

対象商品 : 00260742
2016-04-28
用途: 手摺取付
有限会社 永長材木店建設業・工事業

取り付け簡単で満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする