シロクマ
E形エンドプレート BR-168
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.
5
×25
形状
ブラケットエンド
内容量
1本
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00260828
BR-168
32
AG
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260837
BR-168
35
AG
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260846
BR-168
32
アンバー
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260855
BR-168
35
アンバー
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260864
BR-168
32
シルバー
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00260873
BR-168
35
シルバー
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください