シロクマ
E形エンド受座 アジャスター付 BR-169A
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
形状
ブラケットエンド
内容量
1個
注意
※木部下穴径Φ14×深22mm
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
32
35
色
AG
アンバー
シルバー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261013
BR-169A
32
AG
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261022
BR-169A
32
アンバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261038
BR-169A
32
シルバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261047
BR-169A
35
AG
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261056
BR-169A
35
アンバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261065
BR-169A
35
シルバー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください