フラットブラケット通 BR-682

フラットブラケット通 BR-682 - シロクマフラットブラケット通 BR-682 - シロクマフラットブラケット通 BR-682 - シロクマ
材質亜鉛合金形状直通仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40内容量1個
注意
※必ず強固な面に取り付けてください。
※転倒・転落・落下防止に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
適合径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00261415BR-68232AG
870
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261424BR-68232アンバー
870
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261433BR-68232シルバー
870
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261442BR-68235AG
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261458BR-68235アンバー
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261467BR-68235シルバー
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする