シロクマ
L軸スライドブラケット受 BR-92
材質
ステン
形状
L受
仕様
13Φ軸
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261616
BR-92
32
ヘアーライン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261625
BR-92
32
鏡面磨
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261634
BR-92
35
ヘアーライン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261643
BR-92
35
鏡面磨
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261652
BR-92
38
ヘアーライン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261668
BR-92
38
鏡面磨
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261677
BR-92
40
ヘアーライン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261686
BR-92
40
鏡面磨
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください