シロクマ
直軸スライドブラケット受 BR-93
材質
ステン
形状
直受
仕様
13Φ軸
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261695
BR-93
32
ヘアーライン
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261704
BR-93
32
鏡面磨
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261713
BR-93
35
ヘアーライン
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261722
BR-93
35
鏡面磨
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261738
BR-93
38
ヘアーライン
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
00261747
BR-93
38
鏡面磨
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261756
BR-93
40
ヘアーライン
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261765
BR-93
40
鏡面磨
¥
4,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください