シロクマ
スライドブラケットグリップ BR-94
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
13Φ軸
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、4.
1
×20、4×10、ホーロー5×5
形状
L受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261774
BR-94
ヘアーライン
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261783
BR-94
鏡面磨
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください