シロクマ
フィギュアブラケット BR-80
材質
ステン
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4.
5
×30
色
鏡面磨
内容量
1個
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00261792
BR-80
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください