曜日別特売

L軸CDブラケット受 BR-12

L軸CDブラケット受 BR-12 - シロクマL軸CDブラケット受 BR-12 - シロクマ
形状L受付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00261808BR-12真鍮32サテンゴールド
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261817BR-12ステン32ヘアーライン
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261826BR-12ステン32鏡面
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261835BR-12真鍮32
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261844BR-12真鍮32仙徳
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00261853BR-12真鍮35サテンゴールド
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261862BR-12ステン35ヘアーライン
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261878BR-12ステン35鏡面
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261887BR-12真鍮35
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261896BR-12真鍮35仙徳
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261905BR-12真鍮38サテンゴールド
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261914BR-12ステン38ヘアーライン
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261923BR-12ステン38鏡面
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261932BR-12真鍮38
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261948BR-12真鍮38仙徳
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261957BR-12真鍮40サテンゴールド
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261966BR-12ステン40ヘアーライン
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261975BR-12ステン40鏡面
6,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261984BR-12真鍮40
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00261993BR-12真鍮40仙徳
6,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする