シロクマ
L軸ブラケット受 BR-42
形状
L受
仕様
16Φ軸
材質
ステン
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262203
BR-42
32
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
ヘアーライン
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262212
BR-42
32
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
鏡面
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262228
BR-42
35
皿頭タッピングネジA4×40(3本)、A4×20(2本:パイプを留める用)
ヘアーライン
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
00262237
BR-42
35
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
鏡面
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262246
BR-42
38
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
ヘアーライン
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262255
BR-42
38
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
鏡面
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262264
BR-42
40
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
ヘアーライン
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262273
BR-42
40
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
鏡面
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください