シロクマ
直軸ブラケット止(3穴)BR-47
材質
ステン
形状
直止
仕様
16Φ軸
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20、4×10
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262282
BR-47
32
ヘアーライン
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262298
BR-47
32
鏡面
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262307
BR-47
38
ヘアーライン
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262316
BR-47
38
鏡面
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください