曜日別特売

直軸ブラケット受 BR-49

直軸ブラケット受 BR-49 - シロクマ直軸ブラケット受 BR-49 - シロクマ
材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00262325BR-4932ヘアーライン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262334BR-4932鏡面
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262343BR-4935ヘアーライン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262352BR-4935鏡面
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262368BR-4938ヘアーライン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262377BR-4938鏡面
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262386BR-4940ヘアーライン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262395BR-4940鏡面
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする