シロクマ
甲丸ブラケット BR-2
用途
木質手摺用
材質
真鍮
形状
L受
付属品
取付ビス:6×40、3×40、3×30、8×40ナイロンプラグ
サイズ
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262657
BR-2
ホワイト
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262666
BR-2
金
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262675
BR-2
仙徳
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください