シロクマ
L軸ブラケット接 BR-23
材質
真鍮
形状
L受
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262684
BR-23
サテンゴールド
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262693
BR-23
金
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
00262702
BR-23
仙徳
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください