シロクマ
直軸ブラケット接 BR-24
材質
真鍮
形状
直受
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4×45、4.
1
×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262718
BR-24
サテンゴールド
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262727
BR-24
金
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00262736
BR-24
仙徳
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください